MGGMB40-250-M9BZ MG Series(MGGMB40-250) SMC 39202704

 

MGGMB40-250-M9BZ MG Series(MGGMB40-250) SMC 39202704
MGGMB40-250-M9BZ MG Series(MGGMB40-250) SMC 39202704

MG Series(MGGMB40-250)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B
リード線(m)
5
注文コード
39202704
品番
MGGMB40-250-M9BZ
参考基準価格(税別)¥76,510販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
250
リード線(m)
5
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする