曜日別特売
MGGMB40-450-M9NL MG Series(MGGMB40-450) SMC 39204357

 

MGGMB40-450-M9NL MG Series(MGGMB40-450) SMC 39204357
MGGMB40-450-M9NL MG Series(MGGMB40-450) SMC 39204357

MG Series(MGGMB40-450)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9N
リード線(m)
3
軸受種類
(M) すべり軸受
注文コード
39204357
品番
MGGMB40-450-M9NL
参考基準価格(税別)¥81,680販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
¥73,980
ストローク(mm)
450
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
3
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする