曜日別特売
MGGMB63-110-B54 MG Series(MGGMB63) SMC 39213308

 

MGGMB63-110-B54 MG Series(MGGMB63) SMC 39213308
MGGMB63-110-B54 MG Series(MGGMB63) SMC 39213308

MG Series(MGGMB63)MGGMB63-110-B54

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はストローク・オートスイッチ種類・リード線など287種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
110
オートスイッチ種類
B54
リード線(m)
0.5
注文コード
39213308
品番
MGGMB63-110-B54
参考基準価格(税別)¥135,630販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800
ストローク(mm)
110
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
リード線(m)
0.5
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
B54
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする