曜日別特売
MGGMF20TN-152-B54L MGG - ガイド付シリンダ(MGGMF20TN) SMC 39218524

※2-2-M10-2-MGG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGG - ガイド付シリンダ(MGGMF20TN)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
152
オートスイッチ種類
B54
リード線(m)
3
注文コード
39218524
品番
MGGMF20TN-152-B54L
参考基準価格(税別)¥53,790販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
ストローク(mm)
152
オートスイッチ種類
B54
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
3
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする