中央精機
中央精機の ステージ/画像処理
中央精機の 画像処理
中央精機の 画像処理アクセサリ
高さ調整スペーサ 10t
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39220395
品番
SS-6011-3
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質/処理
アルミ合金/黒アルマイト梨地
用途
ステージなどの高さを調整するスペーサです。
厚さ(mm)
10
質量(kg)
0.09
サイズ(mm)
60×60
RoHS指令(10物質対応)
対応