中央精機
中央精機の ステージ/画像処理
中央精機の 画像処理
中央精機の 画像処理アクセサリ
上下微動スタンド Φ20
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39220571
品番
SV-20P
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
用途
上下方向に微動調整できるスタンドです。
質量(kg)
0.15
高さ(mm)
70〜75
ねじ
クランプねじの数:1、底面のねじ:M16P1
適合シャフト径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応