※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フリーベアコーポレーション
フリーベアコーポレーションの 搬送
フリーベアコーポレーションの ボールローラー
クリーンルーム用フリーベア
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39225053
品番
SJ-5H-POM-POM-CR
参考基準価格(税別)
¥5,110
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
トラスコ品番
115-4601
材質
ボディー・サブボール:SUS304、カバー:POM、メインボール:POM
許容荷重(kg)
2
質量(g)
32