Y810AD-R デュアルピボット キャリバーブレーキ(一般車向け) PROMAX(プロマックス) 39234666

デュアルピボット キャリバーブレーキ(一般車向け)

(38件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39234666 品番Y810AD-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,640
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質鍛造アルミニウム ブラック 可動範囲(mm)(ブレーキシュー)55〜75 前後区分リア用 用途一般車向け ブレーキ種類キャリパーブレーキ
注意
※ブレーキシューが実際と異なります(フロントのみ)。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38626332
2018-08-04
用途:
修理

ママチャリのプレス鉄板のキャリパーから交換してみましたが、ブレーキの効きの違いは私にはわかりませんでした。

対象商品:
38626332
2014-09-19
用途:
交換
医療・福祉・介護関連業

良い。

なのに、取扱い中止ですか。

良いモノを安く、安定して届けるように、頑張ってほしい。

3人が参考にしています
対象商品:
38626332
2014-06-23
用途:
自分の自転車の調整。

ダブルビポツトに片利きは有りません。それよりもアリゲーターの柔らかさが、モロに感じました。

鋼性も圧倒的です。弱点を申し上げれば、これを替える人はそれ成りの腕と。新しいワィヤーとワイヤーカッター、ニツプル漬しとグリスを持っていた方がベターで。

おもいつきリネジを開けておいてから、手で閉めた状態で取り付ければ!バネでImm程度開く分です!

ワイヤーが開いてしまった時の為にワイヤ一交換も念頭に入れておく分です!

1人が参考にしています
対象商品:
38626332
2014-03-27
用途:
一般シティーサイクル(スポーティータイプ)のブレーキ改良
医療・福祉・介護関連業

元々のシングルピボットのブレーキは板を曲げたような作りで、ブレーキ時にタイヤに引っ張られて大きく曲がり、シューがトーアウトになってしまう。そのために、ブレーキ時のビビリ音も避けられないことが分かってきた。また、シングルピボットブレーキで中心をしっかり出す微調整も難しい。
そこで、デュアルピボット式のブレーキに交換してみることにした。
本品は、元のブレーキよりも本体が肉厚であり、剛性はより高い。ブレーキ時にタイヤに引っ張られて曲がることは止む無いが、曲がり幅が格段に小さいために、ブレーキ時のビビリ音が殆ど出なくなった。本品ではブレーキの中心を出すことが容易であり、左右からリムを均等に締め付けることが出来る。中心を出すコツは、フレームに取り付けするナット(緩み防止ナット)を締め付けすぎないことである。中心はこのナットに締め付け具合で決まる。
さらにブレーキを良く効かせるために、シューを交換した。アリゲーターのVブレーキ用(VB-620T)がそのまま装着できた。このシューは、付属のナットにて取り付け角度を任意に設定できる。シュー取り付け時に若干トーインに取り付けると、ビビリ音は全くしない上に、握れば握っただけブレーキが効く安心感が出た。

1人が参考にしています
対象商品:
38626332
2014-04-19
用途:
ブレーキ強化のため

ママチャリのブレーキが心もとなく感じたので、この商品にに交換しました。付いていたものに比べ、剛性がとても高く効き目が全く違います。ママチャリといえどもこのクラスのブレーキを最初から装着しておいて欲しいものです。

3人が参考にしています
対象商品:
38626332
2014-03-05
用途:
ブレーキの強化
医療・福祉・介護関連業

シティーサイクルに付いていたブレーキでは不安なため、本品に交換した。
ブレーキがキッチリ効くようになり、安心感がある。
ヂュアルピボット式のため、調整した時に中心軸の偏りがおきずらく、調整がしやすい。

対象商品:
39234666
2014-02-05
用途:
古い自転車のブレーキ交換

ブレーキの効きが悪いので、交換部品を探していました。デュアルピボットが良いと聞き、最安値店を探していました。
交換後はブレーキの効きが良く、安全に止まれる。シューが写真と違うのですが効きはよいです。

対象商品:
38626341
2014-02-04
用途:
古い自転車のブレーキ交換

家人が20年来使用している自転車のブレーキが効かない。
デュアルピボットの種類がよいとまで調べて最安値の店を探していました。
交換後は、かなりよい効きで新しい自転車になったかのようです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする