日本バルカー
日本バルカーの パッキン類
日本バルカーの シール補助材料
コードシールソフト(オーバル型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39239148
品番
7GS66A-160005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
PTFEをソフトで強じん性に富むように改質したヒモ状のサイズフリーのシール材です。
特性
耐薬品性、耐熱性、耐食性
厚さ(mm)
6
幅(mm)
16
長さ(m)
5
用途
PTFEの耐食性が必要とされ、フランジ面の精度が良くない、あるいは締付力不足などの箇所に使用します。
トラスコ品番
850-5345
材質
フッ素樹脂(PTFE)
形状
(断面)オーバル形ひも状/粘着材付
質量(g)
612