コードシールソフト(オーバル型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39239157 品番 7GS66A-200005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

PTFEをソフトで強じん性に富むように改質したヒモ状のサイズフリーのシール材です。

特性耐薬品性、耐熱性、耐食性 厚さ(mm)6 幅(mm)20 長さ(m)5 用途PTFEの耐食性が必要とされ、フランジ面の精度が良くない、あるいは締付力不足などの箇所に使用します。 トラスコ品番850-5346 材質フッ素樹脂(PTFE) 形状(断面)オーバル形ひも状/粘着材付 質量(g)720

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする