17m2用 遮熱塗料ミラクールSWセット ミラクール 39263944

17m2用 遮熱塗料ミラクールSWセット ミラクール 39263944 17m2用 遮熱塗料ミラクールSWセット ミラクール 39263944

遮熱塗料ミラクールSWセット

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39263944 品番17m2用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

屋根に塗るだけで部屋の温度上昇を抑えます。
遮熱塗料「ミラクール」で暑さ対策!省エネ・節電!
中空セラミックバルーンと特殊顔料が、太陽エネルギー、特に熱のもととなる近赤外線を反射し、屋根面や室内の温度上昇を抑制する、特殊な塗料です。
業界トップクラスの遮熱性能。
どなたでも簡単施工。

用途
屋根に塗装して屋内の暑さ対策/空調の電気代の節約に
トタン・カラートタン、ガルバリウム鋼板等の塗り替えに
セット内容
上塗/ミラクールSW200(一液・水系) 4kg
専用プライマー(弱溶剤型) 2.5kg
プライマー専用シンナー 1.6L
特性遮熱 仕様17m2 トラスコ品番387-0537 主成分アクリル樹脂遮熱塗料(水系) 放射率長波/99.1%(JIS R 3106:1988による測定値) 主な用途鋼、トタン、屋根 危険等級V 反射率(%)日射/92.2(JIS R 3106:1988による測定値) 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3.5L 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※効果は建物の構造や屋根の材質により異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39263953
2014-12-02
用途:
板金屋根の遠赤外線をカット
株式会社金吉商店 様

2年前の夏に施工
・施工した建物は、元々ダブル折半屋根で上層折半の色は白、下層折半は5mm程の断熱シートが張られ、更に30cm下に10cm厚のグラスウール、軽天施工の12mm厚石膏ボード、屋根裏通気層には開閉できる自然通気孔もあります。
・上記の断熱対策においても、ミラクール施工前は5月頃の日中には頭上から遠赤外線で照らされ不快でした。夏場は頭上がオーブンの様でした。熱せられた鉄から遠赤外線が放出され、下層折半も加熱し遠赤外線を出し断熱材を通過していたようです。室内空気が直接暖められないので、温度計では計測しにくく、人間が直接暖められる状況でした。
・ミラクール施工後、木陰の様になり驚くほど快適で、室内温度も外気温より常に低くゆっくりと近づいてゆく様になりました。

<注意点>施工した屋根より高い建物が間近にあると、照り返しでその壁が暑くなります。また、雪景色以上に真っ白でかなり眩しいです。冬場は屋根から熱が来ないので日中も寒い。グラスウール等の断熱材もあったほうが良いです。

4人が参考にしています
対象商品:
39263953
2013-07-05
用途:
屋根塗装

省エネの為、屋根塗装をしました。
今夏どのくらいの効果があるか期待しています。
セットなので便利ですが、下塗りだけ減りが早くバラで購入したかったのですが
セットのみ販売と言うことでセットで購入し上塗りだけ余りました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする