曜日別特売
NCS-444-PM NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所 39272834

NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
極数4
シェルサイズ44
定格電流(A)30
内容量1個注文コード39272834品番NCS-444-PM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用
堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定
シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。
はんだ付け結線で専用工具は不要。

形状ストレートシェルサイズ44コンタクト形状オス適合NCS-444-RF仕様逆芯(電源側)トラスコ品番471-6639種類丸型極数4使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法定格電圧(V)250定格電流(A)30コネクタ形状PM(オス)材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂適合ケーブル外径(Φmm)15.0~19.0導体断面積(mm2)5.5絶縁抵抗(MΩ)2000接触抵抗(mΩ)3以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理亜鉛合金または黄銅/クロムめっき又は特殊化学処理(16カラータイプ)限界操作電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500結線方法はんだ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-11
用途: 電装BOXを作っていてそれに使います。
その他業種

七星化学のコネクターは信頼度も高いです。
簡単にモノタロウで購入できるので..助かっています。

2025-07-11
用途: 回路作製
国立大学法人千葉大学教育・研究機関

信頼と実績の七星科学の端子なので品質に問題はありません。価格も他者数社と比較しましたが比較的安価な部類でした。大変満足しています。

対象商品 : 08558347
2024-02-09
用途: 傷んだコネクタの交換
有限会社ヤナギ製造業

まあ既製品ですので好感するだけ。問題無い製品です。

対象商品 : 68038853
2024-03-04
用途: 機械メンテナンス
製造業

使用時不安も有りましたが、問題無く使用出来ました。また購入します。

対象商品 : 68038853
2023-05-12
用途: スイッチ取付

足ふみスイッチを取り付けるのに購入。
普通に問題なく使用できます。

対象商品 : 08558304
2022-09-08
用途: 機械のメンテナンス
佐藤

フートスイッチのコードが劣化したためコードを新品に交換時プラグも交換しました
ハンダ付けが多少面倒ですが問題ありません

1が参考にしています
対象商品 : 08558304
2023-04-14
用途: 機械のセンサー取付時
デリア食品株式会社製造業

使用しやすく良かったです。また購入したいと思います。

対象商品 : 08558322
2022-06-15
用途: 機械のメンテナンスの予備用ケーブルに利用します。

このプラグは安心してして使えるプラグです。
予備在庫もしたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする