曜日別特売
NCS-6015-R NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所 39272974

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

(35件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
極数15
シェルサイズ60
定格電流(A)15
内容量1個注文コード39272974品番NCS-6015-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用
堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定
シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。
はんだ付け結線で専用工具は不要。

コンタクト形状オスシェルサイズ60形状ストレート適合NCS-6015-P極数15定格電圧(V)250定格電流(A)15仕様正芯(機器側)種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂適合ケーブル外径(Φmm)29.0~33.0導体断面積(mm2)3.5絶縁抵抗(MΩ)2000接触抵抗(mΩ)3以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理亜鉛合金または黄銅/クロムめっき又は特殊化学処理(16カラータイプ)限界操作電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500結線方法はんだ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-11
用途: 電装BOXを作っています。それに使います
その他業種

七星化学のコネクターは信頼度も高いです。
簡単にモノタロウで購入できるので..助かっています。

2025-11-20
用途: トラックの電源供給
株式会社ハイブリッジ自動車・二輪車・自転車関連業

B側の端子が抜けてしまいクレームになった。購入者か分解する部分ではないのに、信頼していた製品なので、かなりがっかり

2025-07-11
用途: 回路作製
国立大学法人千葉大学教育・研究機関

信頼と実績の七星科学の端子なので品質に問題はありません。価格も他者数社と比較しましたが比較的安価な部類でした。大変満足しています。

対象商品 : 08557893
2024-03-23
用途: 機械のメンテナンス
その他業種

近くの電材店では気に入った商品はなく、モノタロウの豊富な商品の中でNCS-142-Pと
セットで購入 多くの豊富な商品をアップしているモノタロウの戦略には満足です。

対象商品 : 68038817
2023-04-24
用途: 機械のメンテナンス
幸伸通信技術 有限会社卸売・小売業

最近はこのようなコネクタメーカーも減ってきましたね。
かなり古めの修理依頼品があって、コネクタが破損してました。
見たら七星さんの物が使われていたので、調べたら流石モノタロウさん、
お取り扱いがあって早速注文しました。
何種類か注文したのですがサイズも同じで快適に交換できました♪
コネクタ保護にキャップも注文しました。
シッカリと出来ていて、割安かなとも思います。
また、本日追加注文するところです。

1が参考にしています
対象商品 : 08557936
2023-06-26
用途: キャンピングカーに
アイネットガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

キャンピングカーの外部電源端子の増設に使いました。七星の製品でしたので、ぴったりで良かったです。探す手間も無くネットで購入できて満足です。

対象商品 : 08557893
2023-06-21
用途: 精密機械の製造

大量に使用しないので,1個単位での販売は助かります。

対象商品 : 68038801
2023-03-12
用途: AC100V 電源コネクタに使用
近藤エンジニアリング電気・ガス・熱供給・水道業

七星科学研究所
とてもしっかりした作りで安心です。
また、購入したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする