曜日別特売
NET-243-RF NETシリーズメタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所 39273473

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NETシリーズメタルコネクタ パネル取付レセプタクル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
極数3
シェルサイズ24
コンタクト形状メス
定格電流(A)20
内容量1個注文コード39273473品番NET-243-RF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
シェルサイズ24極数3使用温度範囲(℃)-40~+100定格電流(A)20仕様逆芯(電源側)形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250コネクタ形状レセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂適合ケーブル外径(Φmm)-導体断面積(mm2)3.5絶縁抵抗(MΩ)2000接触抵抗(mΩ)3以下結合方式ねじ周囲温度(℃)+70(定格電流使用時の上限)材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1500結線方法はんだ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする