曜日別特売
NJW-2010-PF8 NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所 39274496

NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ

(30件のレビュー)
内容量1個極数10シェルサイズ20注文コード39274496品番NJW-2010-PF8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
シェルサイズ20コンタクト形状メス形状ストレート適合ケーブル外径(Φmm)7.0~8.5極数10使用温度範囲(℃)-25~+85仕様正芯(機器側)種類丸型規格電気用品安全法定格電圧(V)250定格電流(A)5コネクタ形状PFプラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂導体断面積(mm2)0.5絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理亜鉛合金/特殊化学処理RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 電源・信号ケ-ブルの取り出し
興国機工株式会社

型式を統一して 色々なところに使用してます。
止めネジが小さく、普通の六角レンチのサイズでは
使用できません。 別途購入が必要
止めネジは米粒より小さく 落としたらどこかわかりませんので
注意すべき 止めねじの別途販売はありません
新規にて本体購入となります。

2025-08-09
用途: キャンピングカーの外部電源
坂東工業建設業・工事業

キャンピングカーの外部電源取り込みに最適です。防水なので安心して使えます

対象商品 : 39274627
2024-09-13
用途: 機械のスイッチ配線の延長用
有限会社マルマ商店

現場で使う場合に線を長くしたり場合によっては短くして使う様にしたいと思いこちらの商品で試してみました。カプラタイプのネジ式ジョイントなので少々引っ張っても外れる事がなく安心してつかっております。

1が参考にしています
対象商品 : 10365257
2024-08-12
用途: 電子機器接続コネクター
ワイエーピーシステム

防水型ですが、非防水可能環境で使用(黒色なので製品に合う)昔からの形状でしっかりとケーブルをホールドする構造で抜けないので安心して使えます。屋外で使う場合ケーブルの太さに合わせたゴムブッシュの型番を選択するのがポイントです。市場在庫品ではなく新しいものが送られてくるので半田付け性も良好です。

2024-10-24
用途: Yaesu 無線 G-450ADC ローテーターに使用
株式会社Yokodai.JP製造業

製品で使用されている部品と一致。問題なく使用できました。

対象商品 : 10365196
2023-08-25
用途: ソーラーパネル用
田秀設備電気・ガス・熱供給・水道業

リピーターです。
屋外のソーラーパネルのケーブル用に重宝してます。
七星の製品は信頼できると思います。

対象商品 : 10365187
2022-09-28
用途: 自作車中泊仕様の外部電源取り込み用に
自動車・二輪車・自転車関連業

二度目の購入です。欲しいケーブルサイズ適応品が欠品中でワンサイズ上の商品を購入しました。ケーブルに絶縁テープを巻き太さを調整して使用しました。前回はこちらのサイズが欠品中。人気の商品のようです。

対象商品 : 39274383
2023-07-19
用途: 機械のメンテナンス

製品的には問題なく価格も安く購入出来て、大変満足でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする