渡り金具フォーク形

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 端子間ピッチ(mm)7 注文コード39280507 品番BDJ10FBPN10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は端子間ピッチ・適合・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
極数10P 端子間ピッチ(mm)7 適合端子台型式BD7-RB・BD7-MB□ 被覆塩化ビニル 材質黄銅 端子形状フォーク形 表面処理ニッケルメッキ 質量(g)- 定格電流(JIS)(A)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:319

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59977811
2023-11-02
用途:
モノタロウの組端子台との組み合わせ

モノタロウブランドの組端子台に使用しました。
サイズもピッタリです。
配線がすっきりとして具合が良いです。
連結部分をペンチで折り曲げることで必要な長さにカットできて便利です。
品質には全く問題を感じません。
また必要になればリピートします。

対象商品:
08555531
2023-04-07
用途:
制御盤製作に使用

省配線グッズだが、今回初めて利用。
必要なサイズ・形状に切って使えるのは便利で、配線作業の整理・省力化には必須。
絶縁体色は黒だが、明彩色で文字表記できるものがあるとよい。

対象商品:
08487175
2020-07-16
用途:
工作機械の補修用

配線がスッキリして良いと思います。
ペンチで曲げることで、必要な数に簡単に切り離すことができました。
渡り部分の絶縁にはブチルゴムテープを巻いて処理しましたが、
専用のキャップの様なものがあると嬉しいです。

対象商品:
59969262
2020-07-05
用途:
電子工作での端子台など
その他業種

端子台使用時に配線を簡略化させるために購入しました。

隣接するネジ穴までの寸法や、ある程度の強度があるショートバーを探していたところ、こちらの商品が合致したので購入させていただきました。
バリや歪みも無く、個数、品質、価格ともに満足です。

対象商品:
40164196
2019-07-11
用途:
制御盤を製作時に使用

IDECの端子台のコモン端子をつなぐ時に、電線で製作するより、見栄えもきれいで、時間の短縮になる

対象商品:
59977811
2019-02-04
用途:
試験装置用
製造業

しっかりした商品です。めっきも厚く、さびが浮くようなこともありません。

対象商品:
59969262
2018-07-12
用途:
大阪魂端子台の渡り用
ジーケーサービス 様

非常にいいですね。
大阪魂の端子台にバッチリ適合しました。

端子数の少ない端子台や渡り数を減らす場合には、根本部分をペンチなどで挟み数回軽く折り曲げれば簡単に必要分だけカット出来ます。

どの渡り金具でもそうですが、端子台のカバーから金具部分が出ますので、私は自動車ドア用のゴムモールを被せて絶縁させています。
見た目もいいですし安全性も増します。

対象商品:
08555531
2017-11-22
用途:
配線作業
サイダ設計 様

とても綺麗で、使いやすい、次回も購入しようと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする