MLCM-1KG OIML型 円筒分銅 M1級(ステンレス製) TRUSCO 39286547 MLCM-1KG OIML型 円筒分銅 M1級(ステンレス製) TRUSCO 39286547 MLCM-1KG OIML型 円筒分銅 M1級(ステンレス製) TRUSCO 39286547

OIML型 円筒分銅 M1級(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39286547 品番 MLCM-1KG
参考基準価格(税別)¥25,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
表す量1kg トラスコ品番116-4109 幅(mm)48 高さ(mm)80.3 奥行(mm)48 材質非磁性ステンレスSUS304 質量(kg)1 精度等級M1級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/333/
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする