MLCM-50G OIML型 円筒分銅 M1級(ステンレス製) TRUSCO 39286678 MLCM-50G OIML型 円筒分銅 M1級(ステンレス製) TRUSCO 39286678 MLCM-50G OIML型 円筒分銅 M1級(ステンレス製) TRUSCO 39286678

OIML型 円筒分銅 M1級(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39286678 品番 MLCM-50G
参考基準価格(税別)¥11,550 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
表す量50g トラスコ品番116-4115 幅(mm)18 高さ(mm)29 奥行(mm)18 材質非磁性ステンレスSUS304 質量(g)70 精度等級M1級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/333/
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする