TRUSCO
TRUSCOの はかり
TRUSCOの 分銅/おもり
OIML型 円筒分銅 M1級(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39286696
品番
MLCM-200G
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
表す量
200g
トラスコ品番
116-4110
幅(mm)
28
高さ(mm)
47
奥行(mm)
28
材質
非磁性ステンレスSUS304
質量(g)
235
精度等級
M1級