TRUSCO
TRUSCOの はかり
TRUSCOの 分銅/おもり
OIML型 円筒分銅 M1級(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39286705
品番
MLCM-500G
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
表す量
500g
トラスコ品番
116-4114
幅(mm)
38
高さ(mm)
64
奥行(mm)
38
材質
非磁性ステンレスSUS304
質量(g)
570
精度等級
M1級