TRUSCO
TRUSCOの はかり
TRUSCOの 分銅/おもり
OIML型 円筒分銅 F2級(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39286723
品番
MLCF-2G
参考基準価格(税別)
¥9,370
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
表す量
2g
トラスコ品番
116-4133
幅(mm)
6
高さ(mm)
10.8
奥行(mm)
6
材質
非磁性ステンレスSUS304
質量(g)
22
精度等級
F2級