MLPC-1000BK モバイル充電バッテリー1000mAh マクセル 39291341

モバイル充電バッテリー1000mAh

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39291341 品番MLPC-1000BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ポリマーリチウムイオン電池を採用し、持ち運びに便利な「うすさ」と「かるさ」を実現
ポケットにも入るカードサイズなので持ち運びもラクラク。バッグやポーチに入れて、いつも携帯。もしもに備えて「mobile VOLTAGE」の「うすさ」と「かるさ」が役立ちます。
モバイル機器に対応した6種類の端子変換アダプタで様々な機種に充電可能
同梱の端子変換アダプタで、携帯電話(docomo・SoftBank用/au用)・スマートフォン(microUSB端子・miniUSB端子用)・ゲーム機(PSP用・3DS用)への充電ができます。
パソコンなどを利用して、「mobile VOLTAGE」をくり返し充電
くり返し約500回の充電が可能です。
充電済みの状態で工場出荷、購入後すぐに対応するモバイル機器を充電可能
いざという時、必要な時にすぐに使える。「mobile VOLTAGE」は、工場から充電した状態で出荷します。急なモバイル機器のバッテリー減少で困った時でも すぐ役に立ちます。

付属品ケーブル:USBコード(片面MicroUSB・DCジャック)、コネクタ:MicroUSB/MiniUSB/3DS/PSP/docomo・SB/au 質量(g)約40(付属品を除く) 外形寸法(mm)W86 X D56 X H8(突起物部を除く) 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC5 出力電流(A)(最大)0.5 バッテリーリチウムポリマー 充電時間(電池)約3時間 入力端子microUSB 入力電流(A)(最大)0.5 バッテリー容量(mAh)約1000 出力端子microUSB
注意
※ iPhone/iPod/iPadシリーズを使用する場合は、それぞれの機器に付属のケーブルが必要です。
※iPhone/iPodを充電する場合は、本製品付属の充電用ケーブル・接続端子(microUSB)のほかに、Dockコネクタ変換アダプタが必要です。
※充電済みで工場出荷されていますが、長期経過しますと内蔵電池が放電し、すぐにご使用できない場合があります。その場合は、本製品を充電してからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする