曜日別特売
MGPL25-350Z-M9NL MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-350Z) SMC 39292557

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-350Z)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
リード線(m)3
オートスイッチ種類M9N
内容量1個注文コード39292557品番MGPL25-350Z-M9NL
参考基準価格(税別)¥56,710販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
リード線(m)
3
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
350
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
軸受種類
(L) ボールブッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする