TRUSCO
TRUSCOの はかり
TRUSCOの 分銅/おもり
OIML型 円筒分銅 F2級(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39293608
品番
MLCF-100G
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
表す量
100g
トラスコ品番
116-4127
幅(mm)
22
高さ(mm)
38
奥行(mm)
22
材質
非磁性ステンレスSUS304
質量(g)
120
精度等級
F2級