OIML型 円筒分銅 F2級(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39293617 品番 MLCF-200G
参考基準価格(税別)¥17,330 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
表す量200g トラスコ品番116-4131 幅(mm)28 高さ(mm)47 奥行(mm)28 材質非磁性ステンレスSUS304 質量(g)235 精度等級F2級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/334/
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする