TRUSCO
TRUSCOの はかり
TRUSCOの 分銅/おもり
OIML型 円筒分銅 F2級(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39293635
品番
MLCF-1KG
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
表す量
1kg
トラスコ品番
116-4130
幅(mm)
48
高さ(mm)
80.3
奥行(mm)
48
材質
非磁性ステンレスSUS304
質量(kg)
1
精度等級
F2級