※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MG Series(MGPL25-90)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
マニュアル解除の形式
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
注文コード
39296748
品番
MGPL25-90-HL-A93L
参考基準価格(税別)
¥42,410
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
ストローク(mm)
90
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック
CADデータダウンロード