曜日別特売
MGPL32-400-HN-A93L MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPL32-400) SMC 39306654

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPL32-400)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
オートスイッチ種類A93
内容量1個注文コード39306654品番MGPL32-400-HN-A93L
参考基準価格(税別)¥110,440販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980
オートスイッチ種類
A93
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
ストローク(mm)
400
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする