SMC
MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPL32-400)
ストローク(mm)
400
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
マニュアル解除の形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39306645
MGPL32-400-HL
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
(L) ロックタイプ
¥
106,700
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39306654
MGPL32-400-HN-A93L
CADデータダウンロード
A93
(N) ノンロックタイプ
¥
110,440
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39306663
MGPL32-400-HL-A93VL
CADデータダウンロード
A93V
(L) ロックタイプ
¥
111,430
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください