※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPL32-400)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
オートスイッチ種類
A93V
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
A93
A93V
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39306663
品番
MGPL32-400-HL-A93VL
参考基準価格(税別)
¥111,430
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
オートスイッチ種類
A93V
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
ストローク(mm)
400
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック
CADデータダウンロード