※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JST(日本圧着端子製造)
EHコネクタ用ベースピン トップ型
(1件のレビュー)
取扱い終了
極数
10
2
4
6
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
39345435
品番
B10B-EH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
極数
10
トラスコ品番
413-7230
材質
ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)
形状
トップ型
質量(g)
52
寸法A(mm)
22.5
寸法B(mm)
27.5
定格電流(V)
3A
適合電線範囲 AWG(#)
30~22