曜日別特売
MGPM12-12Z-A93-XB13 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-12Z) SMC 39352942

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-12Z)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93
リード線(m)
0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
39352942
品番
MGPM12-12Z-A93-XB13
参考基準価格(税別)¥18,980販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ種類
A93
ストローク(mm)
12
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
リード線(m)
0.5
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする