※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ HM90

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 39357753 品番 HM90ADCR1505PDFR-P IC08
参考基準価格(税別)¥23,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。
チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。
ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。
刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。

材質非鉄金属対応チップ(コーティングなし) トラスコ品番620-8339 厚さ(mm)6.9 切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)15 仕様イスカルAヘリ2000/チップ超硬 形状平行四辺形頂角85° 刃先形状刃先シャープ仕様 コーナー半径(mm)0.8 穴の形状穴無し チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする