曜日別特売
DNMG 15 04 04-XF GC30 T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55° サンドビック 39363626

DNMG 15 04 04-XF GC30 T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55° サンドビック 39363626
DNMG 15 04 04-XF GC30 T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55° サンドビック 39363626

T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55°

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.3969
注文コード
39363626
品番
DNMG 15 04 04-XF GC30
参考基準価格(税別)¥32,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
用途
仕上げ
切刃長さ(mm)
15.1038
トラスコ品番
609-6743
公差
M
被削材
PMK
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
0.3969
母材
超硬
適合被削材種
H/K/P/M/S/N(汎用)
チップ形状
D(ひし形55°)
チップサイズ
15
材種
GC30
チップブレーカー
XF(仕上げ)
チップ逃げ角(°)
N
ノーズ(mm)
04
チップ溝・穴記号
G
内接円径(mm)
12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする