※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM16-25BZ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク調整範囲
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク調整範囲(mm)
(B)0~25
注文コード
39373538
品番
MGPM16-25BZ-M9BWMS-XC8
参考基準価格(税別)
¥23,650
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ストローク調整範囲(mm)
(B)0~25
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
1
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード