曜日別特売
JDMT070202R JM4160 アルファスーパーエクセレントミニ ASM用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 39379385

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JDMT070202R JM4160 アルファスーパーエクセレントミニ ASM用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 39379385
JDMT070202R JM4160 アルファスーパーエクセレントミニ ASM用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 39379385
JDMT070202R JM4160 アルファスーパーエクセレントミニ ASM用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 39379385
JDMT070202R JM4160 アルファスーパーエクセレントミニ ASM用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 39379385

アルファスーパーエクセレントミニ ASM用 インサート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
材質JM4160
コーナーR(mm)0.2
チップタイプ肩壁削り用
内容量1箱(10個)注文コード39379385品番JDMT070202R JM4160
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,998円となります。
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

アルファスーパーエクセレントミニ ASM用インサート。
2コーナ仕様の経済的なインサート。
加工能率の「EDMTタイプ」インサート:切刃形状にrε2.0を採用。
スミ部の取り残しなし、低切込み高送り用インサート。
標準タイプインサート(T型)と低抵抗タイプインサートの2種類を準備しました。
低抵抗タイプインサートは掘込み加工時の隅部での切削抵抗を約10%低減します。
加工面品位の「JDMTタイプ」インサート:刃長5mmを備えたショルダー加工用インサート。
ファインウォール(FW)形状を採用。
加工面段差低減、加工バリ低減。

用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金の荒・中仕上加工材質JM4160チップ厚さ(mm)2.45コーナーR(mm)0.2チップタイプ肩壁削り用トラスコ品番823-0432寸法A(mm)6.4精度M級寸法B(mm)4.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする