曜日別特売
DCLS2040320 ダイヤモンドコーティングスクエアエンドミル ユニオンツール 39383687

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤモンドコーティングスクエアエンドミル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
8
刃数
2
注文コード
39383687
品番
DCLS2040320
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥10,560
販売価格(税別)
¥9,600

密着性の高いコーティングで長寿命を実現

用途
グラファイト加工用
刃数
2
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
8
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
6
トラスコ品番
394-8412
材質
微粒子超硬合金(MG)
質量(g)
884
表面処理
DIA
首下長(mm)
32
首径d1(Φmm)
3.9
シャンクテーパ角Bta(°)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする