PCX-1H34-TB34-K1 シーケンサ対応コネクタ端子台 東洋技研 39383899

シーケンサ対応コネクタ端子台

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数34 注文コード39383899 品番PCX-1H34-TB34-K1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,660
この商品は極数・適合機種など6種類から選べます 他の種類を見る

PLC側へ供給する+/-電源端子、COM端子を4Pご用意しました。次のユニットへの分岐などにご使用ください。
Service(COM)端子をご用意しました。独立した4Pのコモン端子台となっております。分岐、中継などにご使用ください。
新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm
チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能
結線ばね開閉用ボタンは「-、+ドライバー」のどちらも使用可能
独自のレールロック機構により止め金具を必要としません
製品単品で比較した場合 約53% 省スペース
止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57% 省スペース

極数34 トラスコ品番479-8147 材質中間板:ナイロン、ケース:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、ロックボタン:ジュラコン®(POM) 長さ(mm)46.8 幅(mm)67.5 高さ(mm)47.3 質量(g)73

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39383899 PCX-1H34-TB34-K1 19791345 PCX-1H34-TB34-K1 画像準備中 コネクタ端子台 PCXシリーズ 東洋技研 1個 4,298
欠品中
税込4,728
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする