コネクタ端子台 PCXシリーズ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数34 注文コード39383953 品番PCX-1H40-TB34-O3
参考基準価格(税別)¥4,480 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は極数・端子間ピッチなど16種類から選べます 他の種類を見る

新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm。
チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能。
結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能。
独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。
製品単品で比較した場合 約53% 省スペース 。
止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57%。

極数34 トラスコ品番479-8210 材質中間板:ナイロン、ケース:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、ロックボタン:ジュラコン(R)(POM) 長さ(mm)46.8 幅(mm)75 高さ(mm)47.3 質量(g)78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19791354
2021-09-12
用途:
監視盤に組込み

代理店経由で入手できず注文しました。納期に間に合い助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする