※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の スクリューレス端子台
DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
391-8785
注文コード
39384285
品番
PT-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥300
この商品は
トラスコ品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
391-8785
材質
絶縁材樹脂(UL94V-0)
長さ(mm)
74
幅(mm)
25
色
黒
高さ(mm)
51
質量(g)
78
定格絶縁電圧(V)
1000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39384285
PT-150
39439741
PT150
中間板 PTシリーズ
東洋技研
1個
¥
429
欠品中
税込
¥
472
注文コードが変更になりました
39384285
PT-150
22347135
PT-150
DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ)
東洋技研
1個
¥
419
税込
¥
461
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です