※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT-20 DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ) 東洋技研 39384303 PT-20 DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ) 東洋技研 39384303

DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番391-8807 注文コード39384303 品番PT-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40
この商品はトラスコ品番など14種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番391-8807 材質絶縁材樹脂(UL94V-0) 長さ(mm)41 幅(mm)8 高さ(mm)32.5 質量(g)6 定格絶縁電圧(V)800

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39384303 PT-20 39439757 PT20 中間板 PTシリーズ 東洋技研 中間板 PTシリーズ 東洋技研 1個 51
欠品中
税込56
注文コードが変更になりました
39384303 PT-20 22347160 PT-20 DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ) 東洋技研 DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ) 東洋技研 1個 48 税込53 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする