※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の スクリューレス端子台
DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39384416
品番
PT-90
参考基準価格(税別)
¥224
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
トラスコ品番
391-8912
材質
絶縁材樹脂(UL94V-0)
長さ(mm)
64
幅(mm)
19
色
黒
高さ(mm)
48.5
質量(g)
40
定格絶縁電圧(V)
1000