サンコープラスチック
ピクニックランチボックス リオパック L型 3段
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
グリーン
アースグリーン
アースベージュ
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
39397515
品番
116949
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ランチタイムを彩る鮮やかカラーのランチボックス。
大容量ランチボックスに取り皿とフォークが付いて、これひとつでピクニックもラクラク。
容量(L)
約2.7×3
色
グリーン
セット内容
皿、フォーク
材質
本体・外フタ・取り皿=ポリプロピレン、中フタ・ベルト=ポリエチレン、フォーク=ポリスチレン
質量(g)
約1042
段数
3段
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約233×220×250