曜日別特売
116970 ピクニックランチボックス リオパック L型 3段 サンコープラスチック 39397524

 

116970 ピクニックランチボックス リオパック L型 3段 サンコープラスチック 39397524
116970 ピクニックランチボックス リオパック L型 3段 サンコープラスチック 39397524
116970 ピクニックランチボックス リオパック L型 3段 サンコープラスチック 39397524
116970 ピクニックランチボックス リオパック L型 3段 サンコープラスチック 39397524

ピクニックランチボックス リオパック L型 3段

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
アースグリーン
内容量1セット(3個)注文コード39397524品番116970
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ランチタイムを彩る鮮やかカラーのランチボックス。
大容量ランチボックスに取り皿とフォークが付いて、これひとつでピクニックもラクラク。

容量(L)約2.7×3アースグリーンセット内容皿、フォーク材質本体・外フタ・取り皿=ポリプロピレン、中フタ・ベルト=ポリエチレン、フォーク=ポリスチレン質量(g)約1042段数3段寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約233×220×250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする