※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの チップ関連商品
プロトティップ12ヘッド用シャンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39411687
品番
AK610.Z16.E12.005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
端面・テーパー・ねじ部・エンドピンの連続接触構造で、適切なトルク伝達と最大の剛性を確保します。
全長(mm)
65
シャンク径(mm)
12
トラスコ品番
736-0347
質量(kg)
0.103
タイプ
A