※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの チップ関連商品
プロトティップ12ヘッド用シャンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39411705
品番
AK610.Z16.E12.025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
端面・テーパー・ねじ部・エンドピンの連続接触構造で、適切なトルク伝達と最大の剛性を確保します。
全長(mm)
140
シャンク径(mm)
12
トラスコ品番
736-0355
質量(kg)
0.203
タイプ
C