平行キー両丸タイプ(S45C)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 39412615 品番 TKRM0420
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。

形状両丸キー 幅(mm)4 長さ(mm)20 高さ(mm)4 用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。 トラスコ品番391-0385 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 質量(g)24 タイプ両丸タイプ 公差JIS B 1301 質量(1箱あたり)(g)24.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39412554
2023-09-17
用途:
試作機械の組立テスト用に
製造業

3x3の規格は一通りあって在庫品なので助かりました。

一部用途向けに正方形断面以外の3x2.4mmタイプなどもも取り揃えてほしい。

対象商品:
39412545
2022-06-24
用途:
自作工具の回り止め
教育・研究機関

精度も良く,価格も安価で良い買い物でした.
数が半分のパッケージがあれば,なお良かったです.

対象商品:
39413141
2020-12-31
用途:
加工品のキーに
FTY Factory 様

長いキーを切断したりして使っていたが… 以前購入した残がどこかに行ったりでww 色んな長さがあるのがありがたいですゎ。

対象商品:
39413193
2018-07-08
用途:
機械のメンテナンス時(部品のオーバーホール修理時)
株式会社コジマエンジニアリング 様 (サービス業)

定期的に本サイズ並行キーをメンテナンス時に使用しています。
部品も安定しており、値段、納期も満足しています。

対象商品:
39412721
2022-05-31
用途:
卓上旋盤の主軸修理に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

卓上旋盤のメインシャフトのキー交換に使用。当たり前ですがポン付けがでしました。

対象商品:
39413096
2018-02-18
用途:
除雪機のオーガとシャフトの連結に使用

写真から表面粗度が心配でしたが綺麗な状態でピッタリ収まり安心しました。早く欲しかったのですが運送会社が不在票を置かずに持ち帰っていたた為、受取が1日遅れてしまったのが残念でした。

対象商品:
39412852
2017-09-06
用途:
農機具
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しかったサイズがあり値段も手頃で良かったです。
もう少し数量を増やして貰いたい

対象商品:
39412807
2013-06-20
用途:
モーターにプーリーを取り付ける際に使用

特別問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする