曜日別特売
MGPM20R-20Z-M9BAL-XC6A MG Series(MGPM20R) SMC 39413623

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM20R)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はストローク・オートスイッチ種類・リード線など204種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
20
オートスイッチ種類
M9BA無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(L)3
注文コード
39413623
品番
MGPM20R-20Z-M9BAL-XC6A
参考基準価格(税別)¥36,190販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980
ストローク(mm)
20
仕様
耐水性向上タイプ:(R)パッキンNBR(ニトリルゴム)
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-)Rc
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
(L)3
オートスイッチ種類
M9BA無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする