※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPA103-3 ブッシングプーリー SPA-3 エバオン 39415537 SPA103-3 ブッシングプーリー SPA-3 エバオン 39415537

ブッシングプーリー SPA-3

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 データム径(mm)103 注文コード39415537 品番SPA103-3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,280 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はデータム径など19種類から選べます 他の種類を見る
種類ブッシングプーリー 溝数3 トラスコ品番380-5204 質量(kg)1.6 適合ベルトA、SPA 適合ブッシング1610 データム径(mm)103

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする