※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPA106-3 ブッシングプーリー SPA-3 エバオン 39415555 SPA106-3 ブッシングプーリー SPA-3 エバオン 39415555

ブッシングプーリー SPA-3

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39415555 品番 SPA106-3
参考基準価格(税別)¥4,340 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
種類ブッシングプーリー 溝数3 トラスコ品番380-5239 質量(kg)1.6 適合ベルトA、SPA 適合ブッシング1610 データム径(mm)106

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする